エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 漏斗(ロート)/じょうご
エスコの 実験研究用ロート/じょうご
フィルター付じょうご(スチール製・フレキシブル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76625649
品番
EA992BM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,678
販売価格(税別)
¥
6,980
バスケットに入れる
届きにくい場所にも届くロングノズルタイプ
フィルター付
仕様
●直径:203mm●ノズル外径:12mm●材質:スチール(エポキシ仕上げ)●フレキシブルパイプ:Φ21×406mm●全長:660mm
アズワン品番
65-2315-23
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880