エスコ
エスコの ジャッキ
エスコの オイルジャッキ
20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76625676
品番
EA993CM-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,610
販売価格(税別)
¥
75,100
バスケットに入れる
低床タイプ
クロム加工されたラムでサビに強くなっています。
溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。
仕様
●能力(t):20●揚高(mm):178〜319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75〜0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ
使用荷重(t)
20
アズワン品番
65-2315-64
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880