樹脂製角材(両取手付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76625694 品番EA993DS-76
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,970
販売価格(税別)
62,700

両取手付
※耐荷重は穴が空いていない長辺面全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合の耐荷重は低下します。

仕様●サイズ(mm):300×300×600(L)●耐荷重:約35t(参考値)●重量(kg):約39●材質:廃プラスチック アズワン品番65-2315-71

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする