エスコ
エスコの 緩衝材
エスコの ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
巻クラフト紙(米坪70g)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:900mm×20m巻●重量(g):1260●材質:未晒クラフト紙70g●厚み:70g/m
2
注文コード
76625746
品番
EA995BR-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:900mm×20m巻●重量(g):1260●材質:未晒クラフト紙70g●厚み:70g/m
2
アズワン品番
65-2316-65
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880