A4ファイル ダンボール(シングル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード76625789 品番EA995BS-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,345
販売価格(税別)
3,950

無地タイプ
内容物はついていません。

宅配サイズ120サイズ 3辺合計(cm)117 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)540×330×300 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)534×324×291 底面サイズA4 フルートA 材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト タイプシングル 入数(枚)10 容量(L)50 内寸奥行(mm)534 内寸幅(mm)324 使用の目安A4ファイル7冊(ファイル幅7cm) アズワン品番65-2316-78 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)540 ライナーK5 内寸高さ(mm)291

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする