宅配サイズ140サイズ
3辺合計(cm)140
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×400×450
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)544×394×441
フルートA
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
タイプシングル
入数(枚)10
容量(L)94
内寸奥行(mm)544
内寸幅(mm)394
使用の目安クローゼット収納、Yシャツ2列
アズワン品番65-2316-79
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)450
外寸法・奥行(mm)550
ライナーK5
内寸高さ(mm)441