エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの ダンボール箱
ダンボール(シングル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
76625816
品番
EA995BS-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,185
販売価格(税別)
¥
8,350
バスケットに入れる
宅配サイズ
160サイズ
3辺合計(cm)
160
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
740×440×420
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
734×434×411
フルート
A
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
タイプ
シングル
入数(枚)
10
容量(L)
130
内寸奥行(mm)
734
内寸幅(mm)
434
アズワン品番
65-2316-81
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
420
外寸法・奥行(mm)
740
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
411
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880