エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの ダンボール箱
宅配 80サイズ ダンボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
76625859
品番
EA995BS-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
宅配80サイズ
宅配サイズ
80サイズ
3辺合計(cm)
75
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
330×240×180
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
324×234×171
フルート
A
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
10
内寸奥行(mm)
324
内寸幅(mm)
234
アズワン品番
65-2316-85
外寸法・幅(mm)
240
外寸法・高さ(mm)
180
外寸法・奥行(mm)
330
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
171
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880