エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの ダンボール箱
宅配120サイズ ダンボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
76625877
品番
EA995BS-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
宅配120サイズ
宅配サイズ
120サイズ
3辺合計(cm)
110
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
530×320×250
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
524×314×241
フルート
A
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
10
容量(L)
55.5
内寸奥行(mm)
524
内寸幅(mm)
314
アズワン品番
65-2316-87
外寸法・幅(mm)
320
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
530
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
241
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880