エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの ドレン管
ドレンホース(高耐候性)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76625904
品番
EA997AE-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,270
販売価格(税別)
¥
5,700
バスケットに入れる
紫外線に強く、耐候性があります。
特殊2層構造
素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。
難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様
●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mm
アズワン品番
65-2317-49
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880