エアフィルター(マグネット式/45枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76625974 品番EA997PS-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,240
販売価格(税別)
48,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マグネットバー付き
業務用エアコン、大型機器のフィルター
汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能
ケースが丈夫で再利用可能
床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。

仕様●幅×長さ:700×400mm●厚さ(mm):0.29●材質:難燃性レーヨン●平均捕集効率:0.33●使用温度:140℃以下●標準風速:2.5m/s●入数:45枚●フィルター長さ(1本あたり):18m アズワン品番65-2318-61

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする