エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 水道/空調配管用工具関連品
ウレタンボード(レベル調整用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):500×1000●厚み(mm):20●密度:320kg/m3(中荷重用)●材質:硬質ウレタン
注文コード
76626087
品番
EA997VB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,430
販売価格(税別)
¥
31,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
レベル調整用のウレタンボード。
本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
仕様
●サイズ(mm):500×1000●厚み(mm):20●密度:320kg/m3(中荷重用)●材質:硬質ウレタン
アズワン品番
65-2318-88
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880