ウレタンボード(レベル調整用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(mm):500×1000●厚み(mm):25●密度:320kg/m3(中荷重用)●材質:硬質ウレタン 注文コード76626096 品番EA997VB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,680
販売価格(税別)
28,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

レベル調整用のウレタンボード。
本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。

仕様●サイズ(mm):500×1000●厚み(mm):25●密度:320kg/m3(中荷重用)●材質:硬質ウレタン アズワン品番65-2318-89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする