エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
タッチペン スタイラスペン スリム 超感度/ディスクタイプ マグネットキャップ付 iPad iPhone 対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76626525
品番
P-TPSLIM2WYBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
滑らかなペン滑りの超感度タイプと、細かな操作がしやすいディスクタイプの2種類のペン先を採用し、用途で選べる2WAYスリムタッチペンです。
色
ブラック
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
材質
ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維ポリカーボネート、本体:アルミニウム
仕様
【ストラップ有無】×
外形寸法(mm)
長さ約110×ペン径約7ペン先超感度約5.5ディスク約5.4m