エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 六角鉛筆型 ペン先交換可 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
76626629
品番
P-TPENDEYL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点で軸を捉えられる、持ちやすい子ども向け鉛筆型タッチペンです。ペン先がディスクタイプで、力が分散しやすいのが特長です。
色
イエロー
商品タイプ
本体
対応機種
各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
長さ(mm)
約120
直径(Φmm)
ペン約7
材質(本体)
アルミニウム
材質(ペン先)
ポリカーボネート
ペン先径(Φmm)
約7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76626629
P-TPENDEYL
76626604
P-TPENDEBK
タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 六角鉛筆型 ペン先交換可 ストラップホール付
エレコム
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)