八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの タッピングねじ
八幡ねじの 皿タッピンねじ
マルチカットビスフレキ付 黒NP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(35本×2パック)
注文コード
76627959
品番
1060009300054350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。
ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。
食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。
バッテリー負荷を軽減します。
フレキ付で木材の浮きを防止します。
サイズ
4.5×90
材質
鉄
頭部形状
皿
穴の形状
ピン十字穴
表面処理
めっき+焼き付け塗装
用途
堅い木に最適
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76627959
1060009300054350
12664945
4.5×90
マルチカットビス黒
八幡ねじ
1セット(35本×2パック)
¥
960
税込
¥
1,056
注文コードが変更になりました