KITO(キトー)
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
揚程(m)
2
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
30°吊り(t)
3.2
1.89
3.2
5.99
7.58
タイプ
12mm 6×24 O/O 両コース入
9mm 6×24 O/O 両コース入
12mm 6×24 O/O 両コース入
16mm 6×24 O/O 両コース入
18mm 6×24 O/O 両コース入
全36種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
76628774
品番
12MM x 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
タイプ
12mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)
2
30°吊り(t)
3.2
60°吊り(t)
3
マスターリンク
HMM1008
寸法p(mm)
135
寸法a(mm)
75
寸法d(mm)
19
寸法t(mm)
15.5
フック
HJJ06
フック寸法p(mm)
110
フック寸法a(mm)
21
寸法b(mm)
12
寸法n(mm)
35
寸法m(mm)
28
寸法m'(mm)
28
寸法s(mm)
20.5
フック寸法t(mm)
16
仕様
HMM1008・HJJ06付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。