用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ18mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)430°吊り(t)7.5860°吊り(t)6.77マスターリンクHMM1613寸法p(mm)180寸法a(mm)100寸法d(mm)27寸法t(mm)21.5フックHJJ10フック寸法p(mm)168.5フック寸法a(mm)34.5寸法b(mm)15寸法n(mm)56寸法m(mm)45寸法m'(mm)45寸法s(mm)30フック寸法t(mm)24.5仕様HMM1613・HJJ10付フック形状シングルフックチェーン線径(Φmm)18チェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応