用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ12mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)830°吊り(t)3.260°吊り(t)3マスターリンクMFX-108寸法L(mm)340寸法B(mm)180寸法D(mm)25フックBK-6フック寸法L(mm)109フック寸法B(mm)29寸法E(mm)22寸法A(mm)12寸法G(mm)15寸法H(mm)21仕様MFX-108・BK-6付フック形状ロッキングフックチェーン線径(Φmm)12チェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応