M4KB310-08-LS-7-DC24V 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31) CKD 76634485

空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 注文コード76634485 品番M4KB310-08-LS-7-DC24V
参考基準価格(税別)¥127,580 販売価格(税込) ¥126,349
販売価格(税別)
114,863
この商品は定格電圧・接続口径・ねじの種類645種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 接続口径Rc1/4 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする