4Kタッチ式モバイルモニター15.6型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76639579 品番UP-M156T4K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Nintendo Switch、PS5/4/4pro、Xbox One接続確認済み。
高画質で鮮明な画面表示が魅力の4K解像度に対応したゲーム機に最適なモバイルディスプレイ。
視野角が広く視認性の高いIPSパネルに10点タッチ機能を搭載。
抗指紋加工された光沢表面処理により鮮やかな発色、直感的な操作が可能です。
無段階90度まで調節可能なキックスタンドを搭載。
スタンドやカバーを別途用意することなく気軽に設置でき、いつでもどこでもストレスなくご使用いただけます。

付属品USBtype-C(1.0m)、USB type-A to type-C(1.0m)、HDMI toMini HDMIケーブル(1.0m)、ACアダプター、クリーニングクロス、ユーザーズガイド(保証書含む) 仕様【画面コントロール】タッチ式OSD その他カラー調整、テーマモード(標準、映画、ゲーム、テキスト、FPS、RTS) 質量(g)982 規格4K/UHD 表面処理グレア コントラスト比1000:1 最大解像度3840×2160 視野角水平170/垂直170 応答速度10ms(ODオフ時25ms)(中間色) 入力端子Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×13×228 スピーカーステレオスピーカー1W×2 コネクタ【入力】miniHDMI、USBtype-C(DisplayPort Alt mode)×2/【出力】3.5mmステレオミニジャック 色(本体)ブラック 言語表示日本語、中文、英語、ドイツ語、フランス語、韓国語 タッチパネル方式静電容量方式10点マルチタッチ グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ15.6型(抗指紋ガラス) パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色 リフレッシュレート(Hz)最大60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする