4F020-06-B-AC200V 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F0〜) CKD 76656106

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F0〜)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200 接続口径Rp1/8 注文コード76656106 品番4F020-06-B-AC200V
参考基準価格(税別)¥13,530 販売価格(税込) ¥13,613
販売価格(税別)
12,375
この商品は電圧・接続口径など27種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 接続口径Rp1/8 電圧(V)AC200 ねじの種類Rp 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76656081
2023-06-05
用途:
試験装置の修理
製造業

交換部品があまりにも古くてこの商品が同一品という確証はなかったのですが、
しっかりと交換できました。
この手の部品は同一品がない場合、仕様が多くて発注に困るのですが、
型式の前半部分で候補を絞り込めたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする