ホースニップル 真鍮製

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76662189 品番 BHG-02160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。

ねじサイズR (PT) 1/4 タケノコ外径(Φmm)16 用途水、空気、油など 材質黄銅 形状ニップル サイズ1/4×16 タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子) 種類ホース継手 使用温度範囲(℃)-50〜+150 寸法L(mm)L1:45、L2:27 最高使用圧力(MPa)3.45 寸法A(mm)10 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 寸法B(mm)8 竹の子外径(Φmm)D:16 使用流体水、空気、油など 寸法d1(Φmm)9 寸法d2(Φmm)9 H(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズ(寸法ΦD)はホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76662399
2024-01-27
用途:
機械のメンテナンス時

豊富な在庫・品揃えから選べて、規格表の通りの精度で特に問題ない

対象商品:
76662487
2024-06-19
用途:
ホースの接続
電気・ガス・熱供給・水道業

作りがとてもしっかりしていて、問題なく使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする