ツツミ工業
ツツミ工業の 継手・パイプ
ツツミ工業の 継手
ツツミ工業の ホース継手
ホースニップル 真鍮製
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76662313
品番
BHG-04070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
ねじサイズ
R (PT) 1/2
タケノコ外径(Φmm)
7
用途
水、空気、油など
材質
黄銅
形状
ニップル
サイズ
1/2×7
タイプ
ホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)
種類
ホース継手
使用温度範囲(℃)
-50〜+150
寸法L(mm)
L1:47、L2:25
最高使用圧力(MPa)
3.45
寸法A(mm)
14
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
寸法B(mm)
8
竹の子外径(Φmm)
D:7
使用流体
水、空気、油など
寸法d1(Φmm)
14
寸法d2(Φmm)
4
H(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズ(寸法ΦD)はホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材