ホースニップル ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76663144 品番 SHG-16645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。

ねじサイズR (PT) 2" タケノコ外径(Φmm)64.5 用途水、空気、油など 材質SUS304/SCS13A 形状ニップル サイズ2"×64.5 タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子) 種類ホース継手 使用温度範囲(℃)-50〜+150 寸法L(mm)L1:116、L2:77 最高使用圧力(MPa)3.45 寸法A(mm)26 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 寸法B(mm)13 竹の子外径(Φmm)D:64.5 使用流体水、空気、油など 寸法d1(Φmm)48 寸法d2(Φmm)55 H(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズ(寸法ΦD)はホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする