CUSTOMTRY マイクロフォン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76663293 品番CM-5000U/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

単一指向性の高音質コンデンサーマイクでクリアーな集音が可能です。
ボーカルや楽器のレコーディング、インターネットラジオの配信時など、様々な場面で活躍します。
面倒なセッティングは不要。
付属のUSBケーブルでマイクとコンピューターを接続するだけで、すぐにスタンバイが可能です。
アームスタンドは無段階で角度が付けられ、2つの関節部により自由にマイクの位置を調整することが出来ます。
折りたたむことでコンパクトになり、使用していない時も邪魔になりません。
振動やポップノイズを軽減するショックマウント、ポップブロッカー、ポップフィルターが付属。
ストレスのない快適な録音環境がすぐに整います。

ブラック セット内容コンデンサーマイク、ポップブロッカー、ウインドスクリーン、アームスタンド、USBケーブル、ショックマウント、日本語マニュアル・保証書 指向性単一指向性 周波数特性50Hz〜20kHz 感度-43dB±3dB(0dB:1V/Pa at 1kHz) 出力インピーダンス(Ω)2.2k±30%(at 1kHz) 騒音レベル(dB(A))15 S/N比66dB 電流(mA)3 仕様最大SPL:120dB(at 1kHz≦1% T.H.D)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする