EX.48サバイバルローラーバッグ ニューベーシックDX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76663555 品番EX48BXWNBDK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

災害時にライフライン復旧までに2〜3人が快適に過ごせる防災士選定、充実の29点の防災セット
被災防災士と救援防災士が体験に基づき、本当に必要な美味しい防災食を含む必須アイテム
緊急時に持ち出しやすく、大容量のローラーバッグ。さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。
年配の方や女性でも大量の水が楽々運べる貯水タンク内蔵。大好評の前モデルより貯水容量を28L(走行時23L)に大幅UP。
内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。
夜間でも視認しやすいリフレクター付き。

人数2〜3人用 ブラック セット内容【食品】主食×3、副食×3、甘味物×1、保存飲料水1.5L×2、発熱剤×3、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×3、お茶×3、【ライト・情報】ラジオ付き多機能自家発電ライト×1、単三乾電池×4、使い捨てライター×1、【衛生・医療】マスク×5、生理ナプキン×6、ティッシュー×1、簡易トイレセット×5、包帯×1、ガーゼ付き救急絆創膏×6、体温計×2、【基本】アルミシート×3、収納ポーチ×1、ろうそく×2、ろ過フィルター×5、粘着テープ×1、軍手・笛・ロープセット×2、雨衣×3、カッターナイフ×1、ゴミ袋×3、【便利】防災マニュアル×1、内容物一覧×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×35×45(持ち手引き上げ時/92) 質量(kg)約8.9(バッグ本体:2.3) 容量(L)バッグ:28 水タンク容量(L)28(走行時:23) 材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地/貯水バッグ]PEVA、断熱材:発泡ポリエチレン、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC 対象女性用 用途避難時にも、給水車から水を運ぶ時にも便利な貯水タンク付きローラーバッグです。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※改良・改善のため、また災害時の商品不足など止むを得ない事情で、お届けする商品の本体や内容物が、本リスト記載の商品名・デザイン・カラー・形態・サイズ・仕様等と異なる場合がありますが、基本性能は同等又はそれ以上の製品を確保しておりますので、ご了承ください。
※食品は賞味期限約3年以上の長期保存食品をお届けします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする