メテックス
メテックスの 避難用品
メテックスの 非常用袋・セット
EX.サバイバルローラーバッグ ニューパワーグランデバッグのみ オレンジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76663598
品番
EXBXWPG
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
災害時のライフライン復旧までの48時間をEX.シリーズの上級モデル
大容量貯水タンクに加え、保温・保冷機能付き
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×34×53(持ち手引き上げ時/98)
質量(kg)
約3
容量(L)
バッグ:22+9
水タンク容量(L)
20(走行時:14)
材質
[表地]ポリエステル、[裏地]アルミ蒸着フィルム・断熱材:発泡ポリエチレン、貯水バッグ:PEVA、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC
用途
緊急時に持ち出しやすく、がれきの上でも引きやすいローラーバッグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バッグのみの販売です。