EX.自動膨張救命いかだコンテナ50人用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76663704 品番HYF-50C
参考基準価格(税別)¥1,950,000 販売価格(税込) ¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000

ひもを引くだけで、50人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。

オレンジ 付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ50人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm)膨張時:7004×2640×高さ(水面下除く)4020 収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):1680×Φ800 質量(kg)コンテナ:232 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス 用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品の為キャンセルは不可です

商品説明動画

EX.自動膨張救命いかだ(ゴムボート)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする