EX.全自動膨張救命胴衣

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード76663729 品番NSI-ILJ-A
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

わずか数秒で自動膨張、水難から命を守ります。
全自動式は着水と同時か引き紐をひっぱった後、わずか数秒で自動膨張
万一自動膨張システムが作動しなかった時は口から呼気で膨張可能
体重36〜150kg、胸囲75〜130cmの人に対応(浮力150ニュートン)
救助用ホイッスル、2個の反射板及び外部救助用ストラップ付属
670gと軽量、コンパクトで携帯に便利、海にレジャーにも

オレンジ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)[膨張前]広げた時:670×610×30、折り畳んだ時:350×300×60 質量(g)670 ガスの種類膨張用ガス:炭酸ガス/33g 材質外側:PU加工オックスフォードポリエステル、内部気室:TPUナイロン複合布地 付属品ガスシリンダー、救助用ホイッスル、外部救助用ストラップ 用途津波、洪水、水上/海上の遭難等あらゆる水難に RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする