付属品キャリブレーションレポート/ホットキーパックG2/クイックスタートガイド/保証書
仕様【色域】Rec.709100%・sRGB100%・P395%
規格4K/UHD
電圧(V)100〜240
消費電力(W)44(標準)
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約8.3
接続HDMI(v2.0)×2、DisplayPort(v1.4)×1、Thunderbolt3(65W給電・DisplayPortAltMode・データ転送)×1、Thunderbolt3出力(15W給電)×1、デイジーチェーンテクノロジーThunderbolt3、USBType-B(Upstream)×1、USB3.1(Downstream)×2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)449.8〜599.8×614.8×273.3
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色
解像度3840×2160
応答速度5ms
接続端子HDMI (v2.0)×2、DisplayPort (v1.4)×1、Thunderbolt 3 (65W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送)×1、Thunderbolt 3 出力 (15W給電 )×1
スピーカー2.5W×2
色(本体)メタリックグレー
画面サイズ27インチ
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)150
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250