電球の種類LED
全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
電源タイプ充電式
使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池
連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6
照射距離(m)80 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル
バッテリー容量(mAh)1800
用途現場作業用LEDヘッドライト