LEDヘッドライトE502Dセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76664063 品番LE-E502D-SP
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

手元作業に最適なフラッド照射タイプ

電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)3000 用途現場作業用LEDヘッドライト
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76664063
2025-10-24
用途:
夜間作業、天井裏作業
建設業・工事業

ヘッドライトのベルトのカラーバリエーションが数種類あったら尚良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする