LEDセフ着脱式ライトSF352D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76664088 品番LE-SF352D
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ハーネスに着脱可能なLEDライト

電球の種類LED 全光束(Lm)最大350 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 連続使用時間(時間)モード1:65、モード2:20、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。 照射距離(m)30 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:15、モード2:150、モード3:350 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 照射方式フラッド照射 外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含まず) 用途現場作業用LEDライト
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする