※本体
平城商事
平城商事の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
平城商事の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
電動剪定ハサミ セットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
76664124
品番
KS-27N
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
かるくて使いやすい。
充電式のコードレス電動剪定ばさみ。
果実・庭木の剪定作業。
専用ケース入り。
付属品
バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付
寸法(mm)
25(せん断)
定格出力(W)
150
定格電流(A)
10
質量(kg)
0.9
電源タイプ
充電式
注意
※ご使用の際はくれぐれもケガの無いよう、剪定部分に手足や顔を近づけないでください。