サカタ製作所
サカタ製作所の 建物まわり
サカタ製作所の 屋根材
サカタ製作所の 屋根用部材
雪止金具 アングル止め 重ね式折板用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76664176
品番
600320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
適合
【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ
適合サイズ(mm)
等辺山形鋼(アングル)t650×50
材質/仕上
【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ
質量(kg)
0.5
タイプ
ドブ/段なし
用途
重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。
注意
※アングルをご用意いただき、アングルと組み合わせてお使いください。
※ナット・アングルは付属していません。