サカタ製作所
サカタ製作所の 建物まわり
サカタ製作所の 屋根材
サカタ製作所の 屋根用部材
重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
【ボルト部】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ、【クリップ部】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ
タイプ
H611・3/8ドブ
注文コード
76664237
品番
434610J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。
山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。
ボルト径
W3/8
適合フランジ厚(mm)
6〜11(H鋼)
材質/仕上
【ボルト部】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ、【クリップ部】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ
付属品
山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個
質量(kg)
0.3
タイプ
H611・3/8ドブ
用途
庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。
注意
※H鋼以外に取り付けないでください。
※適合板厚以外の厚さには取り付けないでください。
※施工上の注意で指定した奥行までハンマーで叩き込んでください。