画像準備中

マジックライス 保存食 野菜ピラフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 76665068 品番 1FMR31038ZE
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,366
販売価格(税別)
9,598

優しい色合いの野菜ピラフでほんのり甘く、食べやすいごはんです。
調理時に注水量を変えることによって、ピラフとリゾットの2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。

材質アルミラミネートフィルム(包材) 種類米類 保存方法直射日光を高温多湿を避けて、常温で保存してください 原材料うるち米(国産)、調味顆粒(香味調味料、食塩、粉糖、コーンスターチ、たん白加水分解物)、味付けキャベツ、味付けとうもろこし、味付けにんじん/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、香料、微粒二酸化ケイ素、甘味料(カンゾウ、ステビア)、着色料(カラメル) 保存期間(年)5 グリーン購入法適合 栄養成分エネルギー358kcal、タンパク質7.8g、脂質1.1g、炭水化物79.2g、食塩相当量3.1g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする