- ファン付きウェア カゼクル フォークリフト用 グリーンクロス 76665113 - ファン付きウェア カゼクル フォークリフト用 グリーンクロス 76665113 - ファン付きウェア カゼクル フォークリフト用 グリーンクロス 76665113 - ファン付きウェア カゼクル フォークリフト用 グリーンクロス 76665113

ファン付きウェア カゼクル フォークリフト用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL-3L 種別ベスト 注文コード76665113 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品はサイズ・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

フォークリフト用なので背もたれ・肘置きにファンが干渉しません。買ってすぐ使えるバッテリー、ファンのセットです。機械類を外せば洗濯できます。反射テープ付きです。

セット内容ウェア・ファン2個・バッテリー・スイッチ・充電アダプター 素材表:ポリエステル100%・裏:アクリルコーティング サイズL-3L 充電時間(時間)3〜6 風量調整強・中・弱 使用時間(時間)強:約8・中:約12・弱:約15 着丈(cm)68 肩幅(cm)46 身幅(cm)61 種別ベスト ネイビー 用途夏場のフォークリフト作業の熱中症対策に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】カゼクルベスト  フォークリフト用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする