グリーンクロス
グリーンクロスの 空調・水冷ウェア
グリーンクロスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ファン付きウェア カゼクル フォークリフト用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M-L
種別
長袖
注文コード
76665138
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フォークリフト用なので背もたれ・肘置きにファンが干渉しません。買ってすぐ使えるバッテリー、ファンのセットです。機械類を外せば洗濯できます。反射テープ付きです。
セット内容
ウェア・ファン2個・バッテリー・スイッチ・充電アダプター
素材
表:ポリエステル100%・裏:アクリルコーティング
サイズ
M-L
充電時間(時間)
3〜6
風量調整
強・中・弱
使用時間(時間)
強:約8・中:約12・弱:約15
着丈(cm)
66
肩幅(cm)
44
身幅(cm)
59
種別
長袖
色
ネイビー
用途
夏場のフォークリフト作業の熱中症対策に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】カゼクルベスト フォークリフト用
参考になった