テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76665174 品番AD5503-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

一般校正証明書付き
テストリード収納付ハードケース付
3999カウント表示 デジタルマルチメーター
持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能
スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ
オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能

質量(g)約76(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池 1個 付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)、一般校正証明書 測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック 表示3999カウント液晶表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約60 測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts) 入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ) デューティー比0.1〜99.9 ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定 最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts) 導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート3回/秒 最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ) 校正証明書一般校正
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※回路保護素子に、ヒューズではなくPPTC素子を使用しているため、回路保護素子の交換はできません。
※証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする