殺菌灯

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76665488 品番 GL20F3
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
種別20形 口金G13 定格ランプ電力(W)20 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×580 質量(g)131 ランプ電流(A)0.36 紫外線出力(W)7.5 定格寿命(時間)8000 適合点灯管FG-1EL、FG-1PL 点灯形スタータ形
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
厨房内の器具 交換用に
医療・福祉・介護関連業

社内厨房の器具(殺菌灯)の球 交換球の在庫として購入。 殺菌灯もだんだん確保しにくくなっているようですが、とりあえず購入出来てよかった。

対象商品:
76665479
2024-04-25
用途:
殺菌用
サービス業

他社でなかなか扱っていない商品なのでとても助かります。

対象商品:
76665497
2023-08-21
用途:
食品器具の殺菌

大変良い梱包できたので安全に使わせてもらいました。

対象商品:
76665497
2022-10-18
用途:
あかりが欲しい部屋で使用してます。
株式会社大石 様

なかなか他のサイトになかったのですが、モノタロウさんとこにあって助かりました。
また、よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする