曜日別特売
FLR110HEXDA100F3 パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 76665524

パルック蛍光灯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光色クール色(3波長形昼光色)
内容量1箱(10本)注文コード76665524品番FLR110HEXDA100F3
参考基準価格(税別)¥94,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
電球の種類蛍光灯種別110形口金R17d定格ランプ電力(W)100光色クール色(3波長形昼光色)寸法(ガラス管径×長さ)(mm)38×2367質量(g)582全光束(Lm)8670定格寿命(時間)12000点灯形ラピッドスタート形
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 蛍光管の交換

このご時世、LED設備に移行するのには費用が掛かり過ぎて(補助金を考えても)まだ対応して頂けるだけでもありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする