Hf蛍光灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 76665558 品番 FHF86ENRXF3
参考基準価格(税別)¥94,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
電球の種類蛍光灯 種別86形 口金RX17d 定格ランプ電力(W)84 光色ナチュラル(3波長形昼白色) 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367 質量(g)350 定格ランプ電流(A)0.395 全光束(Lm)9200 定格寿命(時間)12000

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする