パルック蛍光灯

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別40形 注文コード76665628 品番FL40SSENW37F3D
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は種別・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類蛍光灯 種別40形 口金G13 定格ランプ電力(W)37 光色ナチュラル(3波長形昼白色) 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198 質量(g)210 全光束(Lm)3560 定格寿命(時間)12000 適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P 定格ランプ電流(A)0.41 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-12
用途:
照明
その他業種

適正な価格で入手できた。量販店では無いサイズでも揃っている。探しに行く手間が省ける。

2024-09-20
用途:
蛍光灯交換
その他業種

蛍光灯が生産終了すると聞き購入しました。電源部分の工事の予定はないので、商品がなくなる前にまた買わせていただきます。

1人が参考にしています
2024-09-24
用途:
事務所の蛍光灯用に
タイホウコーポレーション株式会社 様 (サービス業)

事務所内の蛍光灯交換に使用しました。問題なく使えています。一緒に購入したグロー球は不良品が入っていました。

対象商品:
76665725
2023-07-02
用途:
コンテナ内の照明
卸売・小売業

FL40SSEXN37F3D(37W)と
今回購入のFL40SEXNF3(40W)と比べてみましたら、
今回購入したFL40SEXNF3 のほうが点灯が早いので、
今後はこちらを購入しようと思います。
扱いに慎重さが求められるので、宅配で届けてもらい助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
76665725
2024-01-22
用途:
事務所倉庫の照明
株式会社ティ―ワイエム 様 (不動産業)

しっかりとした商品で、すぐに届いて満足してます
引き続き予備分として注文しました

対象商品:
76665725
2023-05-20
用途:
工場の蛍光灯
卸売・小売業

安定のパナソニック製です。
昼光色で作業がしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
76665436
2023-03-10
用途:
事務所の照明

昔ながらの蛍光灯適度に明るく有名メーカー仕様なので安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする