Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
パルックプレミア蛍光灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
76665655
品番
FL40SSEL37HF3
参考基準価格(税別)
¥98,250
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
電球の種類
蛍光灯
種別
40形
口金
G13
定格ランプ電力(W)
37
光色
電球色(3波長形電球色)
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
28×1198
質量(g)
210
定格ランプ電流(A)
0.41
全光束(Lm)
3560
定格寿命(時間)
15000
適合点灯管
FG-4PL、電子:FE4P
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません