Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
Hf蛍光灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
76665664
品番
FHF86EWRXF3
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
電球の種類
蛍光灯
種別
86形
口金
RX17d
定格ランプ電力(W)
84
光色
白色(3波長形白色)
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
25.5×2367
質量(g)
350
定格ランプ電流(A)
0.395
全光束(Lm)
9200
定格寿命(時間)
12000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません