Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
Hf蛍光灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
光色
電球色(3波長形電球色)
注文コード
76665673
品番
FHF86ELRXF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,500
この商品は
光色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
電球の種類
蛍光灯
種別
86形
口金
RX17d
定格ランプ電力(W)
84
光色
電球色(3波長形電球色)
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
25.5×2367
質量(g)
350
定格ランプ電流(A)
0.395
全光束(Lm)
9200
定格寿命(時間)
12000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません