Hf蛍光灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 光色温白色(3波長形温白色) 注文コード76665698 品番FHF86EWWRXF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,500
この商品は光色など5種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類蛍光灯 種別86形 口金RX17d 定格ランプ電力(W)84 光色温白色(3波長形温白色) 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367 質量(g)350 定格ランプ電流(A)0.395 全光束(Lm)9200 定格寿命(時間)12000

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする