大成ファインケミカル
大成ファインケミカルの 窓まわり
大成ファインケミカルの シート・フィルム類
オプトロンフィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
76665795
品番
防虫クリア幅970
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
窓ガラスに貼ることで、外部から室内照明に寄ってくる虫の誘引を阻止。災害時のガラス飛散防止。紫外線を99%以上カット。
幅(mm)
970
長さ(m)
30
厚さ(μm)
70
紫外線透過率(%)
<1
色
クリア
効果
防虫:50
熱貫流率(W/m
2
・K)
6.0
遮蔽係数
0.97
反射率(%)
【可視光線】9
透過率(%)
【可視光線】89
用途
店舗、事務所、医薬・食品工場での防虫・ガラス飛散防止・省エネ用窓貼りフィルム。
仕様
ガラス飛散防止効果、ハードコート
注意
※ガラスの種類等条件により、施工後に温度が上昇し割れることがあります。
※反射タイプ(蒸着)フィルムは、電波を遮断する作用があります。
※多くの場合は電波の侵入経路は窓や壁など多岐にわたるので問題となりませんが、経路が窓のみであったり、電波が弱い場所にオプトロンGMを貼った場合、稀に通信障害となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません